Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRB200MS Rundbürste 200mm, Messingdraht gewellt, 50mm Aufnahmebohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRB 200 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRB 200 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste messing
rundbürste
Ausführung: Allen Rundbürsten sind Reduzierringsets für die üblichen Aufnahmegrößen: 50 - 32 - 22,2 - 20 und 16 mm, sowie 1" (25,4 mm) und 1/2" (12,7 mm) beigelegt. Anwendung: Einsatz in stationären Maschinen und Bearbeitungszentren zum Entgraten, Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz, etc., zum Aufrauen Polieren und Abisolieren.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
200 MM
Breite:
35 - 38 MM
Drahtstärke:
0,3 MM
Umax.:
6000 U/M
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: DBRB200MS, Bürsten, Drahtbürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,1159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,1596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.