Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBR75X12STG Rundbürste 75x12 mm, 6mm Schaft, Stahldraht 18x gezopft 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBR75X12STG Rundbürste 75x12 mm, 6mm Schaft, Stahldraht 18x gezopft 0,5mm
DBR75X12STG Rundbürste 75x12 mm, 6mm Schaft, Stahldraht 18x gezopft 0,5mm
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Stahldraht gezopft)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBR 75X12 STG
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBR 75X12 STG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Anwendung: Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, o.ä., Reinigung von Schweißnähten, leichte Entgratarbeiten, Bürsten mit Edelstahldraht zum Entfernen von Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahldraht 18x gezopft
Durchmesser:
75 MM
Breite:
12 MM
Drahtstärke:
0,5 MM
Umax.:
25000 U/M
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 75mm stahl, rundbürste, rundbürste lessmann, DBR75X12STG, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.