Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBR70X14ES Rundbürste 70x14 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBR70X14ES Rundbürste 70x14 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm
DBR70X14ES Rundbürste 70x14 mm, 6mm Schaft, Edelstahldraht gewellt 0,3mm
Exemplarische Darstellung: Rundbürste (Edelstahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBR 70X14 ES
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBR 70X14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Anwendung: Zum Einspannen in Handschleifer oder biegsamen Wellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, o.ä., Reinigung von Schweißnähten, leichte Entgratarbeiten, Bürsten mit Edelstahldraht zum Entfernen von Anlassfarbe bei Edelstahlschweißnähten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahldraht gewellt
Durchmesser:
70 MM
Breite:
14 MM
Drahtstärke:
0,3 MM
Umax.:
15000 U/M
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: rundbürste a2 70mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, DBR70X14ES, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.