Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK100X12STG Kegelbürste (M14x2), 100x12 mm, Stahldraht 18x gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBK100X12STG Kegelbürste (M14x2), 100x12 mm, Stahldraht 18x gezopft
DBK100X12STG Kegelbürste (M14x2), 100x12 mm, Stahldraht 18x gezopft
Exemplarische Darstellung: Kegelbürste (Stahldraht gezopft)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBK 100X12 STG
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBK 100X12 STG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste ø 100mm lessmann
kegelbürste
kegelbürste lessmann
Anwendung: Einsatz mit Einhandwinkelschleifern zum Entrosten und Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz, Zunder und Schlacke, Vorbereitung zum Lackieren an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht 18x gezopft
Durchmesser:
100 MM
Breite:
12 MM
Drahtstärke:
0,5 MM
Umax.:
15000 U/M
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: DBK100X12STG, Bürsten, Drahtbürsten, Gezopfte Bürsten, Kegelbürsten, Maschinen-Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.