Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBF225MS Feinbürste, Messingdraht gewellt 0,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Feinbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Feinbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBF 225 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBF 225 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinbürste
Feinkratzbürste
Feinmachanikerbürste
lessmann feinbürste
Ausführung: 225 mm lang, Besatzlänge: 110 mm, Besatzhöhe: 20 mm, Besatzbreite: 20 mm Anwendung: Zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln, zur Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Drahtreihen:
4
Drahtstärke:
0,15 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: feinbürste, DBF225MS, Drahtbürsten, Feinbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.