Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D06FA11/2 Ventil Austauschsatz für Gewinde R 1-1/2" & R 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06FA11/2 Ventil Austauschsatz für Gewinde R 1-1/2" & R 2"
D06FA11/2 Ventil Austauschsatz für Gewinde R 1-1/2" & R 2"
Exemplarische Darstellung: Ventil Austauschsatz für Filterdruckminderer
Artikel-Nr.:
     955-D 06 FA 11/2
Hersteller:
     Resideo Braukmann
Herst.-Nr.:
     D 06 FA 11/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D06FA11/2
Ademco
Brauckmann
Druckluft-Aufbereitung
*zum Lösen von Siebtasse und Federhaube
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventil Austauschsatz
Verwendung:
für Gewinde R 1-1/2" & R 2"
Gewinde Siebtasse:
TR 75 x 2
passender Ringschlüssel:
ZR 06 K
Gewicht:
0,2 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,68*
€ 146,75*
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 152,62*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 125,91*
€ 153,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,27*
€ 182,3913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,3445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,2529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,99*
€ 166,5881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,8329
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.