Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX124A Gerade Verschraubung G 1/2"-10x4mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung für Gewebeschlauch TX, zylindrisches Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung für Gewebeschlauch TX, zylindrisches Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-CX 124 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CX 124 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Polypropylen, PVDF, Aluminium mit PVC- & PA-Dichtungen, 1.4571 mit PTFE-Dichtungen Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Vorteile: Häufige Montage und Demontage möglich, Keine Schlauchschelle oder überstehende Geflechtdrähte der Metallumflechtung *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10x4 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, landefeld gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", geradverschraubung landefeld, CX124A, Edelstahl-Verschraubungen, FDA konform, Gewebeschlauch-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, PP-Verschraubungen, PVDF-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen für PVC-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,71*
€ 6,65*
Lager 955
13
€ 8,90*
ab € 4,72*
€ 6,67*
€ 3,90*
ab € 5,32*
€ 7,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.