Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLKOM10 Kombi-Wartungseinheit, G 1", 0,5 - 10 bar, Kombi 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel für Kombi-Wartunsgeinheit
Exemplarische Darstellung: Befestigungswinkel für Kombi-Wartunsgeinheit
Schaltsymbol: Wartunsgeinheit
Artikel-Nr.:
     955-CL KOM 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL KOM 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Rücksteuerbare Kombi-Wartungseinheiten bestehen aus Filter, Druckregler und Öler in einem Gerät. Der Ölbehälter ist in den Filterbehälter integriert. Werkstoffe: Körper: Zinkdruckguss, Dichtungen: NBR, Kunststoffbehälter: Polycarbonat, Filtereinsatz: Sinterbronze Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C (Metallbehälter: 0°C bis max. +90°C) Eingangsdruck: 0 - 16 bar (Metallbehälter: 0 - 25 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Nutzbare Behälterinhalte: Baugröße 1: Filter 25 cm³, Öler: 75 cm³, Baugröße 2: Filter 75 cm³, Öler: 150 cm³ Porenweite im Filter: 40 µm Kondensatentleerung: manuell Öleransprechgrenze (bei 2 bar): 50 l/min Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Metallbehälter mit Sichtrohr (nur Baureihe 1)-M, Schutzkorb -S, automatischer Ablass (Einbauautomat, 1,5 - 12 bar) -AM, automatischer Ablass (Anbauautomat, 4 - 16 bar) -AMR
Weitere Informationen:
Baureihe:
Kombi 2
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Durchfluss:
50 - 3400 L/MIN
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Kondensatablass:
manuell
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W KOMBI 2
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +50 GC
L:
93 MM
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung kunststoff, schmiervorrichtung, CLKOM10, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Druckregler, Filter, Kombi-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Nebelöler, Öler, Regelventile, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,0969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,02*
€ 320,1338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,30*
€ 308,567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,99*
€ 295,1081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,11*
€ 266,6909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.