Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL12-16MAM MULTIFIX Wartungseinheit (2), 2-tlg., G 1/2", 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 2
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 12-16 M AM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 12-16 M AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar max. Kondensatmenge: 50 cm³ Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 125 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 140 l/min Durchfluss: 140 - 5800 l/min ***** Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E11-Schließung oder elektrische Niveauüberwachung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung*** -KE11, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter** und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, elektrische Niveauüberwachung -N, Sicherheitsausführung: abschließbar mit Schutzkorb und vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, ***Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., *****gemessen bei P1 = 10 bar P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wartungseinheit
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Behälterausführung:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Kondensatablass:
automatisch
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
W 2
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter:
MW 2
Koppelpaket:
KP 2
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung, CL12-16MAM, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (Multifix), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,20*
€ 389,368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,67*
€ 386,3573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,79*
€ 374,6001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,55*
€ 356,4645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,79*
€ 321,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.