Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL1034-16 MULTIFIX Wartungseinheit (4), 3-tlg., G 1", 0,5 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheiten 3-teilig - Multifix-Baureihe 4
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheiten 3-teilig - Multifix-Baureihe 4
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 1034-16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 1034-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filter, Druckregler rücksteuerbar, Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar max. Kondensatmenge: 87 cm³ Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min Öldosierung bei 1000 l/min: 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 181 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min Durchfluss: 115 - 12000 l/min *** Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Optional: Ausführung mit Metallbehälter** und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall, ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wartungseinheit
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 3-teilig 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit g 1, CL1034-16, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (Multifix), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,63*
€ 527,9197
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,41*
€ 524,0879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,18*
€ 495,2542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,07*
€ 477,2733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,94*
€ 442,6086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.