Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL10SI MULTIFIX Wartungseinheit (5), 2-tlg., G 1", 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Multifix-Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 10 SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 10 SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm (Baureihe 5: 40 µm) Kondensatentleerung: halbautomatisch**** Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar max. Kondensatmenge: 125 cm³ Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Eigenluftverbrauch: max. 0,5 l/min Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 450 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 800 l/min Durchfluss: 800 - 13500 l/min ***** Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E11-Schließung oder elektrische Niveauüberwachung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung*** -KE11, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter** und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, elektrische Niveauüberwachung -N, Sicherheitsausführung: abschließbar mit Schutzkorb und vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si Vorteile: Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, ***Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ****Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden., *****gemessen bei P1 = 10 bar P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Wartungseinheit (mit vorgeschaltetem, abschließb
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W 5
Koppelpaket:
KP 5
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit g 1, schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, CL10SI, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (Multifix), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,17*
€ 1.073,5823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,15*
€ 1.054,5185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,8495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,83*
€ 966,0777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,60*
€ 917,014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.