| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 553 MSV Herst.-Nr.: CK 553 MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ Messing vernickelt (NBR- & FKM-Dichtung) Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, (FKM-Dichtung: -20°C bis max. +150°C) Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Gewindekörper in Stahl verzinkt, Überwurfmutter in Aluminium, **keine Elastomerdichtung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Dichtungen: | NBR | Einschraubgewinde: | M 5 | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 5x3 MM | Betriebsdruck: | -0,95 bis 20 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,0062 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, gerade einschraubverschraubungen messing, geradverschraubung landefeld, druckluftschraubverbindung gerade, CK553MSV, CK-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |