| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 184 MS NPT Herst.-Nr.: CK 184 MS NPT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Überwurfmutter: Kunststoff Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde: | NPT 1/8" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 6x4 MM | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, landefeld gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, geradverschraubung landefeld, CK184MSNPT, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,99* | € 5,74* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 4,00* | € 5,75* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,52* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|