| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 146 KS MSV Herst.-Nr.: CK 146 KS MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C *wird mit PTFE-Dichtung geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Einschraubgewinde: | G 1/4" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 8x6 MM | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, landefeld gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, geradverschraubung landefeld, CK146KSMSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,86* | € 4,21* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,87* | € 4,22* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,24* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|