| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 144 DR MSV Herst.-Nr.: CK 144 DR MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden. *wird mit PTFE-Dichtung geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Einschraubgewinde: | G 1/4" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 6x4 MM | Gewicht: | 0,031 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade drehverschraubung g1/4, drehverbindung anschluss 1/4, drehbare verbindung, CK144DRMSV, CK-Verschraubungen, Drehbare Verschraubungen, Drehverschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,72* | € 3,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,73* | € 4,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,08* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|