| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CK 126 KS MSV Herst.-Nr.: CK 126 KS MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C *wird mit PTFE-Dichtung geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Einschraubgewinde: | G 1/2" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 8x6 MM | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, gerade einschraubverschraubungen messing, geradverschraubung 1/2", geradverschraubung landefeld, CK126KSMSV, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |