| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLPC MF WS Herst.-Nr.: BLPC MF WS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: POM, TPE und Aluminium, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar (>60°C max. 10 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Durchfluss: Luft: max. 1200 l/min (Wasser: max. 25 l/min) Vorteile: -sehr hohe Blaskraft, -einfache Durchflussregulierung, -fein dosierbarer Strahl, -für Luft, Wasser und Kühlschmierstoffe geeignet, -warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, -Sicherheitsdüse nach OSHA-Standard *Standard-Werkstattkupplung Weitere Informationen: | | Ausführung: | MultiFLOW-Blaspistole | Anschluss: | GARDENA-System Kupplungsstecker | Gewicht: | 0,25 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, ausblaspistole, BLPCMFWS, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Hochleistungs-Blasepistolen, Kühlmittel-Spülpistolen, Kühlschmierstoff-Pistolen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,90* | € 73,92* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,52* | € 87,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|