Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFL8/10ES Flanschbefestigung f. 8 & 10mm ISO 6431-Zylinder, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-BFL 8/10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BFL 8/10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Stk. Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
für Kolbendurchmesser:
8 & 10 MM
A:
12 MM
B:
3 MM
C:
30 MM
R:
11 MM
S:
4,5 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: BFL8/10ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 6432-Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 7,02*
Lager 955
56
€ 8,90*
ab € 4,90*
€ 7,03*
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 7,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.