Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFL12/16ES Flanschbefestigung f. 12 & 16mm ISO 6431-Zylinder, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten), Stahl verzinkt
Zeichnung: Flanschbefestigung (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-BFL 12/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BFL 12/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Lieferumfang: 1 Stk. Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
für Kolbendurchmesser:
12 & 16 MM
A:
16 MM
B:
4 MM
C:
40 MM
R:
15 MM
S:
5,5 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: BFL12/16ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Flanschbefestigung für ISO 6432-Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,75*
€ 8,12*
Lager 955
111
€ 8,90*
ab € 5,76*
€ 8,14*
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.