Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENABZIEH45 Wasserschieber mit Stieltülle Ø 24 mm für den Nasseinsatz im Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wasserschieber
Exemplarische Darstellung: Wasserschieber
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN ABZIEH 45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN ABZIEH 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wasserschieber mit Stieltülle Ø 24 mm für den Nasseinsatz im
Breite:
450 MM
Material und Einsatzzweck:
Metallwasserschieber aus Moosgummi zur mühelösen Wasserbesei
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 45cm, fliesenwischer, landefeld wasserschieber, BESENABZIEH45, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.