Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATCR2430LI Knopfzelle CR2430, 1 Stk. - 24,5 x 3,0mm - 3 V (DC) - 270mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BATCR2430LI Knopfzelle CR2430, 1 Stk. - 24,5 x 3,0mm - 3 V (DC) - 270mAh
BATCR2430LI Knopfzelle CR2430, 1 Stk. - 24,5 x 3,0mm - 3 V (DC) - 270mAh
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT CR2430 LI
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT CR2430 LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
IEC-Bezeichnung:
CR2430
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
24,5 x 3,0 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
3 V (DC) V
Kapazität:
270 MAH
Gewicht:
0,0071 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BATCR2430LI, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.