Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATCR2025LI-5 Knopfzelle CR2025, 5er Pack - 20 x 2,5mm - 3 V (DC) - 160mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT CR2025 LI-5
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT CR2025 LI-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
IEC-Bezeichnung:
CR2025
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
20 x 2,5 MM
Menge:
5er Pack
Spannung:
3 V (DC) V
Kapazität:
160 MAH
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BATCR2025LI-5, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.