Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATCR2016LI Knopfzelle CR2016, 1 Stk. - 20 x 1,6mm - 3 V (DC) - 72mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BATCR2016LI Knopfzelle CR2016, 1 Stk. - 20 x 1,6mm - 3 V (DC) - 72mAh
BATCR2016LI Knopfzelle CR2016, 1 Stk. - 20 x 1,6mm - 3 V (DC) - 72mAh
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT CR2016 LI
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT CR2016 LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
IEC-Bezeichnung:
CR2016
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
20 x 1,6 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
3 V (DC) V
Kapazität:
72 MAH
Gewicht:
0,0043 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BATCR2016LI, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.