Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATAAAAL Batterie Micro (LR03)/AAA, 4er Pack, Alkaline


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BATAAAAL Batterie Micro (LR03)/AAA, 4er Pack, Alkaline
BATAAAAL Batterie Micro (LR03)/AAA, 4er Pack, Alkaline
Exemplarische Darstellung: Alkaline Batterien
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT AAA AL
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT AAA AL
EAN/GTIN:
     4891199218224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
BATAAAAL Batterie Micro (LR03)/AAA, 4er Pack, Alkaline
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
Bauform:
Micro
US-Bezeichung:
AAA
IEC-Bezeichnung:
LR03
Spannung:
1,5 V (DC) V
Menge:
4er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 11 MM
Abmessung (Länge):
45 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, BATAAAAL, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,86*
4 Tage
144
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,10*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 2,13*
Lager 955
341
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.