Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BAT AA AL Herst.-Nr.: BAT AA AL EAN/GTIN: 4891199216763 |
| | |
|
| | |
| BATAAAL Batterie Mignon (LR6)/AA, 4er Pack, Alkaline Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alkaline | Bauform: | Mignon | US-Bezeichung: | AA | IEC-Bezeichnung: | LR6 | Spannung: | 1,5 V (DC) V | Menge: | 4er Pack | Abmessung (Querschnitt): | Ø 15 MM | Abmessung (Länge): | 51 MM | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, BATAAAL, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,22* | € 1,87* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,34* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,63* | € 2,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|