| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BAT AA AL-16 Herst.-Nr.: BAT AA AL-16 EAN/GTIN: 4891199217067 |
| | |
|
| | |
| BATAAAL-16 Batterie Mignon (LR6)/AA, 16er Pack, Alkaline Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alkaline | Bauform: | Mignon | US-Bezeichung: | AA | IEC-Bezeichnung: | LR6 | Spannung: | 1,5 V (DC) V | Menge: | 16er Pack | Abmessung (Querschnitt): | Ø 15 MM | Abmessung (Länge): | 51 MM | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie, BATAAAL-16, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 5,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,38* | € 6,60* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 6,94* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,37* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|