Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT9VAL Batterie 9 V Block (6LR61), 1 Stk., Alkaline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BAT9VAL Batterie 9 V Block (6LR61), 1 Stk., Alkaline
BAT9VAL Batterie 9 V Block (6LR61), 1 Stk., Alkaline
Exemplarische Darstellung: Alkaline Batterien
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT 9V AL
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 9V AL
EAN/GTIN:
     4891199216251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
BAT9VAL Batterie 9 V Block (6LR61), 1 Stk., Alkaline
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
Bauform:
9 V Block
IEC-Bezeichnung:
6LR61
Spannung:
9 V (DC) V
Menge:
1 Stk.
Abmessung (Querschnitt):
26 x 17 MM
Abmessung (Länge):
48 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, gp batterie e-block, BAT9VAL, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 2,13*
Lager 955
350
€ 8,90*
ab € 2,63*
€ 3,90*
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 5,23*
€ 3,50*
ab € 12,47*
€ 17,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.