Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT395AGO Knopfzelle SR57, 1 Stk. - 9,5 x 2,7mm - 1,55 V (DC) - 55mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT395AGO Knopfzelle SR57, 1 Stk. - 9,5 x 2,7mm - 1,55 V (DC) - 55mAh
BAT395AGO Knopfzelle SR57, 1 Stk. - 9,5 x 2,7mm - 1,55 V (DC) - 55mAh
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT 395 AGO
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 395 AGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
IEC-Bezeichnung:
SR57
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
9,5 x 2,7 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
1,55 V (DC) V
Kapazität:
55 MAH
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, BAT395AGO, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.