Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT392AGO Knopfzelle SR41, 1 Stk. - 7,9 x 3,6mm - 1,55 V (DC) - 42mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT392AGO Knopfzelle SR41, 1 Stk. - 7,9 x 3,6mm - 1,55 V (DC) - 42mAh
BAT392AGO Knopfzelle SR41, 1 Stk. - 7,9 x 3,6mm - 1,55 V (DC) - 42mAh
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle
Exemplarische Darstellung: Knopfzelle Lithium
Artikel-Nr.:
     955-BAT 392 AGO
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 392 AGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Beschreibung: Alkaline (AL): hoher Energiegehalt für Dauernutzung wie z.B. bei Audiogeräten, Fotoapparaten, Funksender, Taschenrechnern Silberoxid (AgO): mittlere bis hohe Belastbarkeit für z.B. Uhren, Fotoapparate, Taschenrechner, Messschieber Lithium (Li): hohe Belastbarkeit, niedrige Selbstentladung für z.B. Fotoapparate, elektronische Datenspeicher, Uhren, Fernsteuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
IEC-Bezeichnung:
SR41
Abmessung (Durchmesser x Höhe):
7,9 x 3,6 MM
Menge:
1 Stk.
Spannung:
1,55 V (DC) V
Kapazität:
42 MAH
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 1,55v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, BAT392AGO, Alkaline-Batterien, Batterien, Büromaterial, Einwegbatterien, Lithium-Batterien, Meisterbüro, Pufferbatterien, Silberoxid-Batterien, Silberoxid-Knopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.