Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAT2CR5LI Batterie 2CR5 (2CR5), 1 Stk., Lithium (Fotoapparate)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAT2CR5LI Batterie 2CR5 (2CR5), 1 Stk., Lithium (Fotoapparate)
BAT2CR5LI Batterie 2CR5 (2CR5), 1 Stk., Lithium (Fotoapparate)
Exemplarische Darstellung: Fotobatterie Lithium CRP-2
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT 2CR5 LI
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT 2CR5 LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2CR-5
2cr 5
BAT2CR5LI Batterie 2CR5 (2CR5), 1 Stk., Lithium (Fotoapparate)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium (Fotoapparate)
Bauform:
2CR5
IEC-Bezeichnung:
2CR5
Spannung:
6 V (DC) V
Menge:
1 Stk.
Abmessung (Querschnitt):
34 x 17 MM
Abmessung (Länge):
45 MM
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: BAT2CR5LI, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.