Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEM6ANTISTATIK Atemluftschlauch (EN 14593/EN 14594), blau, 6 (1/4")x12 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Atemluftschlauch (antistatisch)
Exemplarische Darstellung: Atemluftschlauch (antistatisch)
Artikel-Nr.:
     955-ATEM 6 ANTISTATIK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ATEM 6 ANTISTATIK
EAN/GTIN:
     4050571221157
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ATEM6ANTISTATIK
Antistatik-Schläuche
Antistatische Schläuche
Atemluft-Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: Kunststoff schwarz, glatt, Außendecke: Kunststoff, glatt, nicht abfärbend, ölbeständig, Gewebeeinlage aus Polyester Temperaturbereich: -20 bis +70 °C Betriebsdruck: 15 bar (Berstdruck: 60 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Medien: Atemluft, Kohlensäure Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
12 MM
Wandstärke:
3 MM
min. Biegeradius:
20 MM
Gewicht:
0,11 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,17*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.