Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9758E Gummi-Hydraulikschlauch, 3,1 mtr., 700 bar, NPT 3/8" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-9758 E
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9758 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
spx power team hydraulikschlauch
9758E Gummi-Hydraulikschlauch, 3,1 mtr., 700 bar, NPT 3/8" AG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Länge:
3,1 M
Nennweite:
6,4 MM
Gewinde beidseitig (Außengewinde):
NPT 3/8"
Temperaturbereich:
-20 bis +65 GC
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, 9758E, HD-Schläuche, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Schläuche, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Hydraulik-Werkzeuge, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,0096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,06*
€ 210,7014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,02*
€ 208,2738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,1084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,1569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.