Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 8, Stahl verzinkt 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.6
d:
M 8
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, 975-M8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,486*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1996*
€ 7,37752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7788*
€ 6,87677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4868*
€ 4,14929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3868*
€ 4,03029
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3148*
€ 3,94461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1244*
€ 3,71804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0112*
€ 2,39333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.