Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

975-M88.8 Gewindestange DIN 975 (1 mtr.), M 8, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Gewindestange DIN 975 / DIN 976
Artikel-Nr.:
     955-975-M8 8.8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     975-M8 8.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Stangenlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 8
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 8.8, 975-M88.8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Gewindestangen, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1916*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4616*
€ 10,0693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,632*
€ 9,08208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9188*
€ 5,85337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7488*
€ 5,65107
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,7176*
€ 5,61394
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4768*
€ 5,32739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0532*
€ 3,63331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9088*
€ 3,46147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6716*
€ 3,1792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1916*
€ 2,608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.