Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

965-M8X20 Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 8x20, Stahl verzinkt 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Stahl 4.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Stahl 4.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046
Artikel-Nr.:
     955-965-M8X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     965-M8X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
965-M8X20 Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 8x20, Stahl verzinkt 4.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 4.8
d:
M 8
l:
20 MM
dk:
14,5 MM
k:
4,00 MM
Kreuzschlitz:
PH4
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 ph vz 4x 20 mm, din 965, din 965 m8, 965-M8X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1315*
€ 1,34649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7678*
€ 0,91368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.