Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M8 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Stahl verzinket 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M8 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Stahl verzinket 8
934-M8 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Stahl verzinket 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 8
m:
6,5 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0394*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1346*
€ 1,35017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8251*
€ 0,98187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3753*
€ 0,44661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.