Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M30 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M30 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Stahl verzinkt 8
934-M30 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 30
m:
24 MM
s:
46 MM
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, m30 din en iso 4032, din en iso 4032, 934-M30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9224*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8456*
€ 9,33626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,332*
€ 8,72508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4248*
€ 5,26551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2948*
€ 5,11081
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2228*
€ 5,02513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9816*
€ 4,7381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6728*
€ 3,18063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5488*
€ 3,03307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3424*
€ 2,78746
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9224*
€ 2,28766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.