Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M6X30 Sechskantschraube DIN 933, M 6x30, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M6X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 6
l:
30 MM
k:
4,0 MM
s (DIN):
10 MM
s (ISO):
10 MM
Gewicht:
0,0076 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 6 x 30, din 933, din 933 8.8, 933-M6X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4737*
€ 1,7537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9371*
€ 1,11515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.