Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M12X40 Sechskantschraube DIN 933, M 12x40, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M12X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M12X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 12
l:
40 MM
k:
7,5 MM
s (DIN):
19 MM
s (ISO):
18 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x40 8.8, din 933, din 933 8.8, 933-M12X40, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,346*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4148*
€ 4,06361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9636*
€ 3,52668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4377*
€ 1,71086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.