Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M10X70 Sechskantschraube DIN 933, M 10x70, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M10X70
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M10X70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
933-M10X70
DIN 933
DIN-Teile
Edelstahl-DIN-Teile
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
70 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
Gewicht:
0,046 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3553*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5068*
€ 4,17309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0556*
€ 3,63616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4816*
€ 1,7631
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1972*
€ 1,42467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5207*
€ 0,61963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.