Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M10X60 Sechskantschraube DIN 933, M 10x60, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M10X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M10X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
60 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m 10x60 8.8, din 933, din 933 8.8, 933-M10X60, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2096*
€ 3,81942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7584*
€ 3,2825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0846*
€ 1,29067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.