Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M10X30 Sechskantschraube DIN 933, M 10x30, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M10X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M10X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
30 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, 933-M10X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3332*
€ 3,96651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6356*
€ 3,13636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2492*
€ 1,48655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1395*
€ 1,35601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9562*
€ 1,13788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.