Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M5X25 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x25, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M5X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M5X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M5X25 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x25, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
25 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0027 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m5x25, din 916 45h, din 916, 916-M5X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9211*
€ 1,09611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.