Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M5X10 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M5X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M5X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M5X10 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 5x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
10 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45 h, din 916, iso 4029 m5x, 916-M5X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8596*
€ 1,02292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.