Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

916-M4X6 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x6, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 916 / ISO 4029
Artikel-Nr.:
     955-916-M4X6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     916-M4X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
916-M4X6 Gewindestift DIN 916 / ISO 4029, M 4x6, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
6 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, 916-M4X6, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8371*
€ 0,99615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.