Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M8X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M8X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M8X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M8X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
10 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-M8X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1037*
€ 1,3134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2757*
€ 0,32808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.