Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M6X35 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x35, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M6X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M6X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M6X35 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x35, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 6
l:
35 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0055 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 6 x 0, din 914 45h, din 914, 914-M6X35, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2904*
€ 2,72558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9438*
€ 2,31312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9403*
€ 1,11896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8871*
€ 1,05565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7611*
€ 0,90571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.