Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M6X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M6X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M6X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M6X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 6x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 6
l:
10 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m6x10 45h, din 914 45h, din 914, 914-M6X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9633*
€ 1,14633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5984*
€ 0,7121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.