Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
10 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, 914-M5X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9781*
€ 1,16394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6116*
€ 0,7278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.