Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M4X12 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x12, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M4X12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M4X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M4X12 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x12, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
12 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 m4x12, din 914 45h, din 914, 914-M4X12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0701*
€ 1,27342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7059*
€ 0,84002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.